01251
01251.200.060
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel ISO 8676 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M20X1,50X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
60 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus extra finom menet
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
60
P
1.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
NF
E25-151
Cikkszámok
Cikkszám
01251.200.060
EAN
8715492040503
UBB
951351595982