01247
01247.080.020
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel ISO 8676 Acél Horganyzott 8.8 M8X1,00X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
20 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
Cikkszámok
Cikkszám
01247.080.020
EAN
8717077332454
UBB
500651188822