01242
01242.120.025
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel ISO 8676 Acél Horganyzott 8.8 M12X1,25X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
25 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus extra finom menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
25
P
1.25
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8676
DIN
961
NEN
1568
NF
E25-151
Cikkszámok
Cikkszám
01242.120.025
EAN
8717077331518
UBB
500651179425