04176
04176.120.045
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel ISO 8676 Acél Horganyzott 10.9 M12X1,50X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
45 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
P
1.5
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8676
NF
E25-151
DIN
961
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
04176.120.045
EAN
8717077239159
UBB
500648950276