Nedtrain Oud
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
01250
01250.100.030
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M10X1,25X30/S=17
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
30 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
30
P
1.25
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
DIN
961
Cikkszámok
Cikkszám
01250.100.030
EAN
8715492039934
UBB
951351593417