Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01071
01071.100.020
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 961 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X1,00X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
20 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus extra finom menet
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-151
DIN
961
ISO
8676
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01071.100.020
EAN
8715492022028
UBB
950351137860
UNSPSC
31161620