Szerkezeti csavarok
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
Szerkezeti csavarok
U04008
U04008.125.0325
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
Hatlapfejű szerkezeti csavarok nagy igénybevételre UNC ASME B18.2.6 Alloy steel ASTM F3125 Felületkezeletlen Gr.A490 Type 1 1.1/4-7X3.1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.A490 Type 1
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F3125
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.1/4 Inch
Hossz
3.1/4 Inch
Osztály
Gr.A490 Type 1
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F3125
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
F
2
H
0.78125
LT (min.)
2
TPI
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.6
Cikkszámok
Cikkszám
U04008.125.0325
EAN
8715492876638
UBB
500624099957
UNSPSC
31162400