Önfúró csavarok
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
Önfúró csavarok
31810
31810.035.022
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
Hatlapfejű peremes, önfúró lemezcsavar DIN 7504 K Acél Horganyzott nagy csomagolás ST3,5X22MM
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
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
22 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Max. befogási hossz KL = L - L
1
.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.nagy csomagolás
Méretek
dc
8.3
D (mm)
3.5
k (max.)
3.4
L (mm)
22
L1 ≈
6.8
P
1.3
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7504-K
ISO
15480
Cikkszámok
Cikkszám
31810.035.022
EAN
8717077073555
UBB
500645267880
UNSPSC
31161507