Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
51650
51650.042.022
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
Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Rozsdamentes acél A2 ST4,2X22MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.2 mm
Hossz
22 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
22
P
1.4
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
Cikkszámok
Cikkszám
51650.042.022
EAN
8715492301819
UBB
950352925073
UNSPSC
31161507