Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26080
26080.029.009
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
Hatlapfejű lemezcsavar DIN 7976 C Acél Horganyzott ST2,9X9,5MM
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
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.9 mm
Hossz
9.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
9.5
P
1.1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-662 C
BS
≈4174-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
Cikkszámok
Cikkszám
26080.029.009
EAN
8717077073074
UBB
500645224311
UNSPSC
31161507