My Favorites
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
Hatlapú peremes csavarok
01258
01258.120.035
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
Hatlapfejű csavar peremmel, recézett, DIN ≈6921 Acél Horganyzott 8.8 M12X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
35 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Hatlapfejes fogazott karimás csavarok egyedi tulajdonságai:
A karima a csavarfej alatt felgyülemlett erőt nagy területen eloszlatja, így kisebb a felületi nyomás.
A fogazott karimának köszönhetően kiváló önzáró tulajdonsággal rendelkezik.
Nagy (túlméretes) furatok és/agy szerszám furatok lefedhetők a karimával.
Nincs szükség alátétre.
Méretek
d-D
M12
dc (max.)
26.6
k (max.)
11.5
L (mm)
35
P
1.75
s
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
DIN
≈6921
ISO
≈4162
Cikkszámok
Cikkszám
01258.120.035
EAN
8715492041463
UBB
954351277742