Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
08750
08750.120.056
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar nyomástartó edényekhez, stb. ISO 4014 Acél (AD-W7) Felületkezeletlen 5.6 M12X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
55 mm
Osztály
5.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél (AD-W7)
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A nyomástartó edényekhez, stb. tervezett hatlapfejű csavarok különleges műszaki tulajdonságai:
Nyomástartó edényekben, gőz-készülékekben, berendezésekben és karimás csőkötésekben történő felhasználásra alkalmazhatók –10°C és +300°C közötti hőmérsékleteken és max. 40 bar túlnyomáson, M30 méretig bezárólag.
Eleget tesznek a TÜV (Technischer Überwachungsverein) AD-Merkblatt W7, TRD 106 és a DIN 267-13 szabvány követelményeinek.
A gyártó a TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik ezeknek a fejescsavaroknak a 3.1 tanúsítvány nélküli szállításához, így elegendő a védjegy és az osztály megjelölése.
Ez a tanúsítvány, amelyet ”Lloyd's Register Energy”.nyomástartó edényekhez
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
08750.120.056
EAN
8715492563606
UBB
954351202179
UNSPSC
31161620