Nedtrain Oud
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
01220
01220.240.120
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M24X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
120 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
120
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01220.240.120
EAN
8715492034960
UBB
950351172669