Nedtrain Oud
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
01200
01200.420.250
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M42X250
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
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
M42
Hossz
250 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
96
b (min.): L
200mm
109
b (min.): L≤125mm
90
d-D
M42
k
26
L (mm)
250
P
4.5
s
65
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01200.420.250
EAN
8717077012646
UBB
500644637505