My Favorites
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
01200
01200.120.091
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar ISO 4014 Acél Horganyzott 8.8 M12X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
90 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
90
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01200.120.091
EAN
8715492026019
UBB
952351614948