01200
01200.100.160
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Horganyzott 8.8 M10X160/S=17
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
160 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
160
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
01200.100.160
EAN
8715492025753
UBB
950351147505