01000
01000.070.040
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M7X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M7
Hossz
40 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
26
b (min.): L≤125mm
20
d-D
M7
k
4.8
L (mm)
40
P
1
s
11
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.070.040
EAN
8715492007285
UBB
950351003385