01000
01000.640.280
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M64X280
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
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
M64
Hossz
280 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
140
b (min.): L
200mm
153
d-D
M64
k
40
L (mm)
280
P
6
s
95
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01000.640.280
EAN
8715492012692
UBB
950351038860