Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.560.360
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M56X360
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
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
M56
Hossz
360 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
124
b (min.): L
200mm
137
d-D
M56
k
35
L (mm)
360
P
5.5
s
85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.560.360
EAN
8715492012548
UBB
950351037466
UNSPSC
31161620