Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01000
01000.360.480
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 8.8 M36X480
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
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
M36
Hossz
480 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
480
P
4
s
55
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
Cikkszámok
Cikkszám
01000.360.480
EAN
8715492011329
UBB
950351030503
UNSPSC
31161620