04100
04100.450.160
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M45X160
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
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
M45
Hossz
160 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
102
b (min.): L
200mm
115
b (min.): L≤125mm
96
d-D
M45
k
28
L (mm)
160
P
4.5
s
70
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
04100.450.160
EAN
8715494024860
UBB
955351435727