Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
04100
04100.160.140
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
140 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
140
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
DIN
931
NF
E25-112
ISO
4014
Cikkszámok
Cikkszám
04100.160.140
EAN
8715492115058
UBB
950351327602
UNSPSC
31161620