Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
01226
01226.060.050
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
50
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Cikkszámok
Cikkszám
01226.060.050
EAN
8715494282420
UBB
500571899821
UNSPSC
31161620