Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01226
01226.100.070
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar DIN 931 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
70
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Cikkszámok
Cikkszám
01226.100.070
EAN
8715494282581
UBB
500571901478
UNSPSC
31161620