Nedtrain Oud
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
01240
01240.140.120
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, metrikus finom menettel DIN 960 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M14X1,50X120/S=22
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
120 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
120
P
1.5
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1555
NF
E25-152
DIN
960
ISO
8765
Cikkszámok
Cikkszám
01240.140.120
EAN
8715492039323
UBB
951351590777