08200
08200.240.070
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M24X70
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
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
M24
Hossz
70 mm
Osztály
4.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
60
b (min.): L
200mm
73
b (min.): L≤125mm
54
d-D
M24
k
15
L (mm)
70
m
19
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-115-1/E25-402
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
DIN
601/555
Cikkszámok
Cikkszám
08200.240.070
EAN
8715492552761
UBB
950351103110