08200
08200.120.130
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Horganyzott 4.8 M12X130
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
130 mm
Osztály
4.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
130
m
10
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
601/555
NEN
102/697
ISO
≈4016/4033
NF
E25-115-1/E25-402
Cikkszámok
Cikkszám
08200.120.130
EAN
8715492551696
UBB
950351094954