08000
08000.120.045
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
Hatlapfejű, részmenetes csavar, hatlapú csavaranyával DIN 601/555 Acél Felületkezeletlen 4.6 M12X45
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.6
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
M12
Hossz
45 mm
Osztály
4.6
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
A megfelelő anyák besorolási osztálya minimum |4|.
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
45
m
10
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-115-1/E25-402
ISO
≈4016/4033
NEN
102/697
DIN
601/555
Cikkszámok
Cikkszám
08000.120.045
EAN
8717077272729
UBB
500648012499