Szerkezeti csavarok
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
Szerkezeti csavarok
01232
01232.120.055
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
Hatlap szerkezeti csavar készlet, tövigmenetes EN 15048 Acél Horganyzott 8.8/8 M12X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
55 mm
Osztály
8.8/8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Csak teli doboz.
Az európai építkezéseknek meg kell felelniük az Építkezése Termékek Szabályozásának (CPR) 305/2011,hogy a termékek és személyek biztonságát garantálják.
A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a harmonizált európai sztenderdet kell használni (hEN sztenderd).
A nem előterhelt szerkezeti csavarok esetében az EN 15048-1 használata megengedett.
Az ISO 4014/4017 (korábban DIN 931/933) és az ISO 4032 (korábban DIN 934)-hez képest az EN 15048-1 fejbeütése tartlmazza az 'SB' (Structural bolting- szerkezeti csavar) megjelölést, valamint a csomagoláson fel van tüntetve a CE jelölés.
A gyártónak CE minősítéssel kell rendelkeznie, hogy EN 15048-1 szerinti kötőelemeket gyárthasson.
A csavarok és az anyák egybe csomagolva kerülnek leszállításra egy lezárt dobozban.
Elérhető a teljesítménynyilatkozat (DoP).
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017/4032
EN
15048
Cikkszámok
Cikkszám
01232.120.055
EAN
8715494422543
UBB
500613355063
UNSPSC
31161620