Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
U07860
U07860.016.0012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar ,tölcséres véggel, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Horganyzott #8-32X1/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F912
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.8
Hossz
1/8 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F912
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Info
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
C (max.)
0.087
J
0.078125
t (min.)
0.09
Menetek per hüvelyk
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
2470
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07860.016.0012
EAN
8715492896674
UBB
500624424676
UNSPSC
31162400