Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
07852
07852.100.012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, tölcséres véggel, metrikus finom DIN ≈916 Acél Felületkezeletlen 45H M10X1,25X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
12 mm
Osztály
45H
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M10
dv
6
L (mm)
12
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2343
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
ISO
≈4029
DIN
≈916
Cikkszámok
Cikkszám
07852.100.012
EAN
8715492165589
UBB
952351797693
UNSPSC
31161518