1e bestelling
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
Beállítócsavarok
56949
56949.050.008
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, műanyag csappal Acél Felületkezeletlen 5.8 M5X8,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
5.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Nylon dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
8.5 mm
Osztály
5.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Nylon dog
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
Ezek a nejlon rögzítő végű hatlapú belső kulcsnyílású beállító csavarok nyomás kifejtésére alkalmasak anélkül, hogy rongálódást okoznának, pl. felületi bevonattal ellátott menetes rudakon, tőcsavarokon és rögzítő csavarokon.
Méretek
d-D
M5
d2
3
L (mm)
8.5
P
0.8
s
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56949.050.008
EAN
8715492872326
UBB
953351952692
UNSPSC
31161518