Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
51230
51230.200.045
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
Hatlapú belső kulcsnyílású hernyócsavar, csappal DIN 915 Rozsdamentes acél A2 M20X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Dog
Menetek
Metrikus menet
Info
Ezeket az illesztő csavarokat nyomó terhelésre tervezték és nem alkalmasak feszítő vagy nyíró terhelés elviselésére.
Méretek
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
45
P
2.5
s
10
t (min.)
8
z hosszú (min.)
10
z hosszú L ≥
30
z rövid (min.)
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4028
DIN
915
BS
4168-4
NF
E27-182
NEN
2344
ASME
B18.3.6M
Cikkszámok
Cikkszám
51230.200.045
EAN
8715492029119
UBB
500696157840
UNSPSC
31161518