My Favorites
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07160
07160.120.200
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M12X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
200 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Tövigmenetes L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
200
P
1.75
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07160.120.200
EAN
8717077060203
UBB
500645103291
UNSPSC
31161605