text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.200.170
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M20X170
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
170 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Tövigmenetes L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
170
P
2.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
07000.200.170
EAN
8715492047168
UBB
953351179254
UNSPSC
31161605