Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07021
07021.060.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
40 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Tövigmenetes L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
40
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07021.060.040
EAN
8717077280519
UBB
500647924975
UNSPSC
31161605