INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07071
07071.100.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Horganyzott 8.8 M10X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
50 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
50
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈1241
DIN
≈912
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
07071.100.050
EAN
8715493883109
UBB
954351947740
UNSPSC
31161605