Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
U55050
U55050.025.0037
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 316 CW / CW1 1/4-20X3/8 ft
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F837 316
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/4 Inch
Hossz
3/8 Inch
Osztály
CW / CW1
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F837 316
Menetirány
Jobb
Menetek
Unified National Coarse
Info
ft = végigmenetes
Méretek
A
0.375
H
0.25
J
0.1875
LT (min.)
1
Menetek per hüvelyk
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U55050.025.0037
EAN
8717077397880
UBB
500621377786
UNSPSC
31161605