Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
U07000
U07000.137.0700
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen 1.3/8-6X7 Inch
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A574
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1.3/8 Inch
Hossz
7 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A574
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Info
Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
ft = teljes menetes
Méretek
A
2.062
H
1.375
J
1
LT (min.)
3.44
Menetek per hüvelyk
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07000.137.0700
EAN
8717077360730
UBB
500620938497
UNSPSC
31161605