MAVE B.V.
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
07405
07405.200.080
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 010.9 M20X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
80 mm
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b (min.)
60
d-D
M20
dk (max.)
36.75
Tövigmenetes L ≤
90
k (max.)
10.16
L (mm)
80
P
2.5
s
12
α
90
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈7991
ISO
10642
Cikkszámok
Cikkszám
07405.200.080
EAN
8717077240988
UBB
500648968500
UNSPSC
31161518