Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Süllyesztett fejű belső kulcsnyílású csavarok
U07410
U07410.013.0087
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar, UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Felületkezeletlen #6-32X7/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
NO.6
Hossz
7/8 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F835
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Info
ft = végigmenetes
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
FIGYELEM: mivel a gyártmány szabványos tűrése 3A a menetméretekhez egészen 1 hüvelyk méretig, a horganybevonás menetilleszkedési problémákat okozhat.
Méretek
A
0.307
H
0.097
J
0.078125
LT (min.)
0.75
Menetek per hüvelyk
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
U07410.013.0087
EAN
8717077366169
UBB
500621014694
UNSPSC
31161518