Nedtrain Oud
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
Besajtolható anyák
11070
11070.450.150
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
Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Acél Felületkezeletlen 04 M45X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
04
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
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
M45
Osztály
04
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M45
m
22.5
P
1.5
s
70
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8675
DIN
439-2
NF
E25-453
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Cikkszámok
Cikkszám
11070.450.150
EAN
8715492569103
UBB
950355714474
UNSPSC
31161727