Nedtrain Oud
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
Besajtolható anyák
55166
55166.200.150
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
Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom, balos DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 035 M20X1,50 (LH)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
035
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Bal (LH)
Menetek
Metrikus finom menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Osztály
035
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Bal (LH)
Menetek
Metrikus finom menet
Info
balos
Méretek
d-D
M20
m
10
P
1.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
Cikkszámok
Cikkszám
55166.200.150
EAN
8715494555753
UBB
500634461379
UNSPSC
31161727