04145
04145.080.050
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
Hatlapú, illesztett szárú csavar, rövid menettel DIN 610 Acél Felületkezeletlen 10.9 M8X50X39,6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Lk min.
39.6
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
50 mm
Lk min.
39.6
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b:50mm
L≤150mm
13.5
b:L
150mm
18.5
b:L≤50mm
11.5
d-D
M8
ds (k6)
9
k
5.3
L (mm)
50
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
610
Cikkszámok
Cikkszám
04145.080.050
EAN
8717077294783
UBB
500650803306
UNSPSC
31162400