Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
51431
51431.040.016
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
Hasított illsztőszeg, kis terhelésre ISO 13337 Stainless spring steel 4X16MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Anyag
Stainless spring steel
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
16 mm
Anyag
Stainless spring steel
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
a: a 8mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Méretek
a
0.5
a (min.)
0.5
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
3.4
L (mm)
16
s
0.5
V
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
13337
DIN
7346
Cikkszámok
Cikkszám
51431.040.016
EAN
8715492077318
UBB
500697296928
UNSPSC
31163201
További információk letöltése