Pomac Automation B.V.
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
Rugós illesztőszegek
39105
39105.060.026
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 6X26MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
26 mm
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Felületkezelés
Horganyzott
Info
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Méretek
a (min.)
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
4
D (mm)
6
L (mm)
26
s
1.2
V
26.04
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8752
NEN
2458
DIN
1481
BS
7060
Cikkszámok
Cikkszám
39105.060.026
EAN
8717077256637
UBB
500649082186
UNSPSC
31163201
CAD modell letöltése
További információk letöltése