Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
39100
39100.050.022
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 5X22MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
22 mm
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Méretek
a (min.)
0.9
d1 (max.)
5.6
d1 (min.)
5.4
d2 ≈
3.4
D (mm)
5
L (mm)
22
s
1
V
17.54
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
1481
BS
7060
NEN
2458
ISO
8752
Cikkszámok
Cikkszám
39100.050.022
EAN
8717077080461
UBB
500645334615
UNSPSC
31163201
CAD modell letöltése
További információk letöltése