Rugós illesztőszegek
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
Rugós illesztőszegek
39100
39100.120.070
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 12X70MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
12 mm
Hossz
70 mm
Anyag
Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők
420-560 HV30
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.
Méretek
a (min.)
2
d1 (max.)
12.8
d1 (min.)
12.5
d2 ≈
7.5
D (mm)
12
L (mm)
70
s
2.5
V
104.1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
8752
NEN
2458
BS
7060
DIN
1481
Cikkszámok
Cikkszám
39100.120.070
EAN
8715492805218
UBB
950359045727
UNSPSC
31163201
CAD modell letöltése
További információk letöltése