Pomac Automation B.V.
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
Illesztőbetétek
51555
51555.050.010
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
Hézagoló alátét,h=0,5MM DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=0,5MM 5X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
10
Info
h=0,5MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
10
Info
h=0,5MM
Méretek
d1
5
d1 (max.)
5.15
d1 (min.)
5.03
d2
10
d2 (max.)
9.96
d2 (min.)
9.81
D (mm)
5
Vastagság
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
51555.050.010
EAN
8715494281706
UBB
500512306597
UNSPSC
31163301