Illesztőbetétek
51557
51557.030.006
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
Hézagoló alátét, h=1,0MM DIN 988 Rozsdamentes acél A2 h=1,0MM 3X6MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
6
Info
h=1,0MM
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Külső átmérő
6
Info
h=1,0MM
Méretek
d1
3
d1 (max.)
3.12
d1 (min.)
3.02
d2
6
d2 (max.)
5.97
d2 (min.)
5.85
D (mm)
3
Vastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
988
Cikkszámok
Cikkszám
51557.030.006
EAN
8715492966766
UBB
500700891855
UNSPSC
31163301